曜日別特売

JIS配管識別テープ 50mmx2.0m EA983MLシリーズ

JIS配管識別テープ 50mmx2.0m EA983MLシリーズ - エスコJIS配管識別テープ 50mmx2.0m EA983MLシリーズ - エスコJIS配管識別テープ 50mmx2.0m EA983MLシリーズ - エスコJIS配管識別テープ 50mmx2.0m EA983MLシリーズ - エスコJIS配管識別テープ 50mmx2.0m EA983MLシリーズ - エスコ

配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。
50ミクロン厚のアルミシートです。
酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。
配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優

仕様●幅(mm):50●長さ(m):2.0●厚さ(mm):0.12●色:黒●材質:アルミ●耐熱温度:約-30~100℃●粘着式●JIS識別色●優れた屋外耐候性●100℃までの十分な耐熱性アズワン品番65-9338-76内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66660118EA983ML-11
オープン
1,350
1,485(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする