防じんマスク/店頭販売用/RL2

防じんマスク/店頭販売用/RL2 - 重松製作所

店頭販売用セット品です。 セット内容は下記のとおりです。
1防じん・防毒マスク「TW01」
2防じんマスク用フィルタ「R2フィルタ」
同梱されているフィルタ使用時は、RL2区分防じんマスクで使用できます。
広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保

仕様●国家検定合格番号:第TM765号●接顔体素材:熱可塑性エラストマー●フィルタ国家検定区分:RL2 (粒子捕集効率/96.0%以上)●指定防護係数:10アズワン品番65-9135-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66660766TW01 R2
3,210
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする