曜日別特売

ボールベアリング75mm160mm 自動調心1315

ボールベアリング75mm160mm 自動調心1315 - SKF(日本エスケイエフ)

SKF セルフアライメント式ボールベアリングは、ボア径 75 mm と外径 160 mm の 2 列のボールを備えています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性

仕様●内径:75mm●外径:160mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:37mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1820アズワン品番65-7942-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666619291315
94,200
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする