角型ルーペ 2.5倍

角型ルーペ 2.5倍 - I.L.K(池田レンズ工業)角型ルーペ 2.5倍 - I.L.K(池田レンズ工業)

ガラスレンズ製

仕様●レンズサイズ:45×90mm●倍率:2.5倍●重さ:149g●商品サイズ:縦138×横131×高15(mm)●箱サイズ:縦185×横119×高20(mm)●材質:ガラス・金属・プラスチック●レンズ:ガラスレンズアズワン品番65-8286-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666620871520
3,000
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする