I.L.K(池田レンズ工業)
角型ルーペ 2.5倍
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66662087
品番
1520
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ガラスレンズ製
仕様
●レンズサイズ:45×90mm●倍率:2.5倍●重さ:149g●商品サイズ:縦138×横131×高15(mm)●箱サイズ:縦185×横119×高20(mm)●材質:ガラス・金属・プラスチック●レンズ:ガラスレンズ
アズワン品番
65-8286-33