DC18.0V ドライバードリル 充電式

DC18.0V ドライバードリル 充電式 - エスコDC18.0V ドライバードリル 充電式 - エスコDC18.0V ドライバードリル 充電式 - エスコDC18.0V ドライバードリル 充電式 - エスコDC18.0V ドライバードリル 充電式 - エスコDC18.0V ドライバードリル 充電式 - エスコ
仕様●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:弾性体締付トルク/84N・m 剛性体締付トルク/150N・m●チャック能力:Φ1.5~13mm●充電器:AC100V●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→80%ターボ充電)約79分(空→フル充電)●回転数:低速/0~550rpm 高速/0~2200rpm●能力:鉄工/Φ16mm 木工/Φ150mm ネジ締め/Φ12mm 鉄工ホールソー/Φ53mm ALC・サイディングコア/Φ220mm●サイズ:202×73×275(H)mm●重量:3.1kg●付属品:バッテリー×2個 充電器 サイドハンドル 深さゲージ キャリングケース コネクティビティチップ●コードレスドライバードリル●キックバック防止機能付●瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ●EMPが過負荷からモーターを保護●角度センサー搭載で正確な作業をサポート●スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応●電子無段変速、ギア式2段変速、正逆転、オートロックチャック、LEDライト付●ブラシレスモーター●ビット別売アズワン品番65-9285-58内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66662209EA813BC-12A
オープン
104,200
114,620(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする