サンコーインダストリー
+ 丸サラ小ネジ 5×20 500本入
寸法(mm)d:M5
寸法(mm)L:20
仕様
●材質/仕上:鉄●原産国:日本●コード番号:246-5382
アズワン品番
67-0544-97
内容量
1箱(500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66662525
00-00-0002-0050X0200-00
¥
2,730
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください