サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
サンコーインダストリーの 吊具
サンコーインダストリーの ボルト・スクリュー
+ 丸サラ小ネジ 5×20 500本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
注文コード
66662525
品番
00-00-0002-0050X0200-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,730
寸法(mm)d:M5
寸法(mm)L:20
仕様
●材質/仕上:鉄●原産国:日本●コード番号:246-5382
アズワン品番
67-0544-97