曜日別特売

ノンフロンエアブロアー CN-TKシリーズ

ノンフロンエアブロアー CN-TKシリーズ - ナカバヤシ

環境にやさしいカーボンオフセット付きノンフロンタイプです。
代替フロンであるHCF-152aを採用せず、噴射剤にDMEと不燃性のCO2をミックスしたガスを使用し地球温暖化計数1以下を実現しました。
特殊な吸収体を内蔵しているため、横にしても逆さにしても、液漏れせず

仕様●本体寸法:Φ66×H235mm(1本)●本体重量:443g(1本)●材質/仕上:主成分:DME(可燃性)●原産国:日本●コード番号:363-7971アズワン品番67-2321-72内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66666104CN-TK10
813
809
890(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする