Contact insert

Contact insert - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact HEAVYCON ピンインサートには、32 種類のポジションがあります。コンタクト材質は銅合金製です。電気定格は 500 V 及び 16 A で、電流は 16 A です。接続方法:圧着接続 導体断面積:0.5 mm 2 ~ 4 mm 2 トルク:0.8 → 1.2 Nm ( PE 接続)この記事は、Pho

仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:ピンインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●コンタクト材質:銅合金●コード番号:207-2004アズワン品番65-7512-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666682651406544
6,430
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする