曜日別特売

IC GATE AND 4CH 2-INP 14SOP IC 4チャネル 2入力 ANDゲート 14ピンSOP

IC GATE AND 4CH 2-INP 14SOP IC 4チャネル 2入力 ANDゲート 14ピンSOP - Texas Instruments
仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:4●入力数:2●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●電流 - 静止(最大):1μA●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●論理レベル - 低:0.7V~0.8V●論理レベル - 高:1.7V~2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:3.9ns @ 3.3V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0371-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66669324SN74LVC08ANSR
72
68
75(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする