曜日別特売

フランジ付きベアリングユニット 4穴 30mm

フランジ付きベアリングユニット 4穴 30mm - SKF(日本エスケイエフ)

SKF F4BC ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されており、サポート面にボルトで固定できます。インサートベアリングユニットの内径は 30 mm、全長は 112 mm です。62 及び 63 シリーズのシー

仕様●材質:ステンレス鋼●内径:30mm●長さ:112mm●幅:61.1mm●深さ:61.1mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4519アズワン品番65-7901-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66670530F4BC 30M-TPSS
46,200
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする