曜日別特売

ローラーベアリング 内径120mm レース幅46mm

ローラーベアリング 内径120mm レース幅46mm - SKF(日本エスケイエフ)
仕様●内径:120mm●外径:180mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:46mm●コード番号:233-7092アズワン品番65-7855-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6667123023024-2RS5/VT143B
184,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする