基板接続用ピンヘッダ 41極 1.905mm 3列

基板接続用ピンヘッダ 41極 1.905mm 3列 - AMPHENOL

Amphenol HDA レセプタクル 41 コンタクトはピッチを縮小し、新しい HDA シリーズとの接触密度を高めます。頑丈でシンプルな設計で、高密度で、極端な条件下でも高性能です。設置時に高コストと信頼性を考慮する必要がある適切なコネクタです。過酷な環境専用 プレスフィット

仕様●シリーズ:HDAS●ピッチ:1.905mm●極数:41●行数:3●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5024アズワン品番65-7702-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66671634HDASE041YD6A-000LF
17,600
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする