エスコ
エポキシ接着剤 24mL EA934WBシリーズ
ミキシングノズル(EA934WF-1B/別売)を取り付けて使用できます。
仕様
●内容量:24mL●使用温度範囲:-50~80℃●色:透明●完全硬化時間:24時間●硬化時間:1時間●可使時間:3~4分●硬度(ショアーD):65●せん断強度:スチール/20N/mm2 アルミニウム/19N/mm2 硬質PVC/13N/mm2
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
65-9313-15
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
24mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66671677
EA934WB-2A
オープン
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください