サンコーインダストリー
ステン +- フランジ小B7D9 4×16 500本入
寸法(mm)d:M4
寸法(mm)L:16
仕様
●材質/仕上:ステンレス●原産国:日本●コード番号:231-6586
アズワン品番
67-0780-69
内容量
1箱(500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66673479
00-02-020B-0040X0160-00
¥
10,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください