画像準備中

ステン +- フランジ小B7D9 4×16 500本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500本) 注文コード66673479 品番00-02-020B-0040X0160-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500

寸法(mm)d:M4
寸法(mm)L:16

仕様●材質/仕上:ステンレス●原産国:日本●コード番号:231-6586 アズワン品番67-0780-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする