曜日別特売

1536ウェルプレート 平底 COC 細胞培養表面処理 滅菌済み フタなし 短辺

1536ウェルプレート 平底 COC 細胞培養表面処理 滅菌済み フタなし 短辺 - コーニング

Cyclic Olefin Copolymer (COC) material
Flat top for improved sealing
Ultra clear 127μm film thickness
Custom bar codes available for compatibility with the Kalypsys System
Low autofluorescence
Broad chemical resistance including DMSO and

仕様●Description:1536-well white microplate, high base●Treatment:TC-treated●Sterile:Yes●Qty/Pk:10●Qty/Cs:50アズワン品番65-3962-62内容量1ケース(5パック×10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666742154370
294,000
289,800
318,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする