曜日別特売

ローラーベアリング 内径65mm レース幅33mm

ローラーベアリング 内径65mm レース幅33mm - SKF(日本エスケイエフ)

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、ボア径 20 mm、外径 32 mm、幅 20 mm が付属します。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材

仕様●内径:65mm●外径:140mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:33mm●コード番号:207-8699アズワン品番65-7927-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66674836NJ 313 ECP/C4
79,700
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする