サンドビック
コロミル216F ボールエンドミルチップ(350)1セット(5個入) R216F3270ELシリーズ
高精度・仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。
高精度な加工が可能です。
耐熱合金・高硬度材の仕上げフライス加工に。
仕様
●チップサイズ:32●iC:32●s:7●最大切り込み:16●勝手:右●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:574-7317
アズワン品番
65-8222-09
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66675965
R216F3270EL
¥82,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください