曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 30極 4.2mm 2列 1セット 7個入

基板接続用ピンヘッダ 30極 4.2mm 2列 1セット 7個入 - SAMTEC

Samtec コネクタヘッダスルーホールは、ライトアングル 30 ポジション 0.165 インチ( 4.20 mm )を備えています。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.165 インチ( 4.20 mm ) ポジション数: 30 行数 2
列間隔 - かん合 0.165 イン

仕様●入数:1チューブ(7個入り)●シリーズ:IPBT-115-H1-T-D-RA-GP●ピッチ:4.2mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8742アズワン品番65-7686-29内容量1セット(7個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66676455IPBT-115-H1-T-D-RA-GP
7,160
7,098
7,808(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする