マット(耐アルコール)透明 EVA 96ラウンドウェル 60180-Mシリーズ

マット(耐アルコール)透明 EVA 96ラウンドウェル 60180-Mシリーズ Thermo Fisher Scientific

WebSealウェルプレートの主な利点
▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。
▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客

仕様●色:透明●材質:EVA●ウェルデザイン:96ラウンドウェル、直径8mm●スリット:なし●入数:5個入●Performance Level 1 アズワン品番67-2990-57 内容量1個(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66676979 60180-M101
12,900
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする