曜日別特売

ローラーベアリング 内径55mm レース幅43mm

ローラーベアリング 内径55mm レース幅43mm - SKF(日本エスケイエフ)

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 25 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、内径 60 mm、外径 85 mm、幅 34 mm が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材

仕様●内径:55mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:43mm●コード番号:207-8641アズワン品番65-7934-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66677864NJ 2311 ECML/C3
133,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする