Seeed Studio
1.5W Solar Panel 81X137
小型ソーラーパネル81×137mmは、高い太陽エネルギー変換効率(16%)を発揮する単結晶材料でできており、屋外環境に適した微細な樹脂表面と頑丈な背面を備えています
仕様
●ピーク電力での電圧:5.5V●ピーク電力での電流:270mA●開回路電圧:8.2V●重さ:48g
アズワン品番
67-0477-16
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66678336
313070002
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年4月上旬
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください