SIG
ガイドブロック
DryLin R W ピローブロック、ステンレススチール製 1.4408
仕様
●キャリッジ長さ:29mm●キャリッジ幅:26mm●静定格荷重:3800N●コード番号:192-5616
アズワン品番
65-7976-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66679569
WJUM-01-10-ES-FG
¥13,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください