6FXシリーズ 照明用コネクタ 4

6FXシリーズ 照明用コネクタ 4 - SIEMENS

Siemens 6FX シリーズは、4 極絶縁体ユニオン(ナット)の 4 x ソケットコンタクト接続で S-1FL6 LI 接続するための電源コネクタです。4 極絶縁物( 5 個)が付属しています

仕様●ポール形式:4●シリーズ:6FX●極数:4●プラグ/ソケット:ソケット●タイプ:ストレート●コード番号:211-0199アズワン品番65-7535-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666807076FX2003-0LL13
54,400
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする