曜日別特売

棚板(パイン集成材) EA440DZシリーズ

棚板(パイン集成材) EA440DZシリーズ - エスコ

無塗装で加工が容易、多用途に使用できます。
金物の取付下地に適しています。

仕様●サイズ(mm):300×300●厚み(mm):18●重量(kg):0.8●材質:パイン集成材アズワン品番65-9254-87内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
66681836EA440DZ-11A
取扱い終了
返品不可
オープン
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする