曜日別特売

複列アンギュラ玉軸受、軸受両端鋼板シールド

複列アンギュラ玉軸受、軸受両端鋼板シールド - SKF(日本エスケイエフ)

複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。

仕様●内輪径(mm):12●外輪径(mm):32●幅(mm):15.9●使用温度範囲(℃):-30~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端鋼板シールド●接触角30°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-3884アズワン品番67-2366-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666836563201 A-2ZTN9/MT33
3,090
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする