曜日別特売

ワイドミニ冷却スラブ電気泳動装置 BEシリーズ

ワイドミニ冷却スラブ電気泳動装置 BEシリーズ - バイオクラフト

自作ゲル用セット付(ワイドミニコウム28W)
プレキャストゲル(バイオクラフト製)も使用可能
片面バッファー冷却
クリップタイプ

仕様●ゲルサイズ(mm):幅140×最大泳動距離70×厚1●プレートサイズ(mm):幅160×高100●外寸(mm):幅205×奥行87×高112●バッファー量(mL):435●重量(g):470アズワン品番65-9539-72内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66684180BE-250G
60,000
59,980
65,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする