曜日別特売

保護カバー B6シリーズ B6 1袋 10個入

保護カバー B6シリーズ B6 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact HEAVYCON ADVANCE B6 保護カバーは、パネル取り付け側に使用します。ねじロックと固定コードが付属しています。IP66 等級です 3 mm の固定コードアイレット径が付属しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoeni

仕様●種類:保護カバー●サイズ:B6●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●シリーズ:B6●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:201-6705アズワン品番65-7768-32内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666853271411494
18,100
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする