ヘビーデューティパワーコネクタ 3極 15A 600 V ac 1袋 250個入

ヘビーデューティパワーコネクタ 3極 15A 600 V ac 1袋 250個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様●タイプ:電源コネクタ●定格電流:15A●シリーズ:Power Versa-Lock 5.0●定格電圧:600 V ac●結線方法:圧着●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:236-9810アズワン品番65-7500-21内容量1袋(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666853702-2378159-3
15,000
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする