コネクタ MSシリーズシリーズ MS Series

コネクタ MSシリーズシリーズ MS Series - Festo

Festo MS シリーズコネクタは 12 サイズのモジュールで接続します。CRC:2 (中腐食ストレス) 保管温度:10 → 60 ℃

仕様●メーカーシリーズ:MSシリーズ●アクセサリタイプ:コネクタ●シリーズ:MS Series●コード番号:203-1307アズワン品番65-7993-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66685650MS12-MV
15,200
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする