コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:25mm ストローク:15mm
ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ス
仕様●ストローク:15mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8813
アズワン品番65-7983-19
内容量1個