バイオクラフト
ミニサブマリン電気泳動装置 110×60
安全装置付(フタをしないと通電しません)
ミューピッドパーツ対応
ミューピッドのS,L用ゲルトレイが使用できます
仕様
●泳動槽外寸(mm):幅152×奥行137×高65●ゲルサイズ(mm):幅110×距離60●バッファー量(mL):280●セット内容:ミニサブマリン泳動槽(リード線付):1台、ミニ電源装置(出力50V/100V切替):1台、UVラック:1個、リード線:1本、コウム 1t 26w:1本●※ゲルメーカーは付属されておりません
アズワン品番
65-9540-07
内容量
1台
注意
※ゲルメーカーは付属されておりません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66687314
BE-560
¥
48,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください