曜日別特売

ボールベアリング6mm14mm スラストBA 6

ボールベアリング6mm14mm スラストBA 6 - SKF(日本エスケイエフ)

SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。ボールベアリングのボア径は 6 mm、外径は 14 mm です。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。1 列

仕様●内径:6mm●外径:14mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:5mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0330アズワン品番65-7935-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66688669BA 6
10,700
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする