MEC6 0.635mmピッチ 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ

MEC6 0.635mmピッチ 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ - SAMTEC
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC6●コード番号:200-0395アズワン品番65-7564-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66693779MEC6-110-02-L-D-RA1-TR
1,420
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする