曜日別特売

ボールベアリング160mm240mm 深溝6032-2RS1

ボールベアリング160mm240mm 深溝6032-2RS1 - SKF(日本エスケイエフ)

SKF Ball Bearing, 160 mm ID, 240 mm OD - 6032-2RS1 When youre looking for a low-maintenance ball bearing, turn to this deep-groove option from SKF
It features contact seals on both sides for maximum lubrication protection and is supplied pre-greased s

仕様●内径:160mm●外径:240mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:143kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●動定格荷重:143kN●コード番号:207-6937アズワン品番65-7934-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666937886032-2RS1
203,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする