曜日別特売

ローラーベアリング 内径90mm レース幅6.5mm

ローラーベアリング 内径90mm レース幅6.5mm - IKO(日本トムソン)

IKO Nippon Thompson 90 x 120 x 17 mm スラストニードルローラーベアリング。これらのベアリングは、スチールプレート製のケージで構成されています。このケージは、精密プレス成形、表面硬化処理、及び直径 2 μ m 以内のニードルローラーとなっています。頑丈な構造で、潤

仕様●内径:90mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:スラストニードル●レース幅:6.5mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:199-9806アズワン品番65-7912-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66694899NTB90120AS
9,740
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする