曜日別特売

ローラーベアリング 内径140mm レース幅50mm

ローラーベアリング 内径140mm レース幅50mm - SKF(日本エスケイエフ)

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 45 mm、外径は 85 mm、幅は 19 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角

仕様●内径:140mm●外径:160mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:50mm●コード番号:209-2220アズワン品番65-7947-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66696518IR 140X160X50
63,200
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする