曜日別特売

同軸コネクタ ジャック 基板取付 1セット 10個入

同軸コネクタ ジャック 基板取付 1セット 10個入 - AMPHENOL

Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャックです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるため

仕様●入数:1テープ(10個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金●シリーズ:A-4JA●コード番号:220-5555アズワン品番65-7715-66内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66697699A-4JA
780
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする