曜日別特売

TLKスタンダードロッカー 2人用 TLKシリーズ

TLKスタンダードロッカー 2人用 TLKシリーズ - アズワンTLKスタンダードロッカー 2人用 TLKシリーズ - アズワンTLKスタンダードロッカー 2人用 TLKシリーズ - アズワンTLKスタンダードロッカー 2人用 TLKシリーズ - アズワンTLKスタンダードロッカー 2人用 TLKシリーズ - アズワンTLKスタンダードロッカー 2人用 TLKシリーズ - アズワンTLKスタンダードロッカー 2人用 TLKシリーズ - アズワンTLKスタンダードロッカー 2人用 TLKシリーズ - アズワン

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。
扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。

仕様名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス)材質材質:スチール質量(kg)30.9ホワイトグレー高さ(mm)1790奥行(mm)515間口(mm)608寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)608×515×1790有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸法(W×D×H)mm:252×435×棚上170/中間1200/棚下190生産国日本アズワン品番65-9622-79内容量1台
注意
※お渡し方法については車上渡しのため、ドライバーは荷下ろしを手伝いません。(4t車以上の大型車でのお届けとなるため、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合がございます)
※お客様のご都合による再配送・運送会社での長期保管・配送条件の指定・屋号がない場合は別途費用が発生する場合がございます。
※配送日時指定はお受けいたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66699598TLK-S2
30,700
30,600
33,660(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする