曜日別特売

基板接続用ソケット 28 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 475個入

基板接続用ソケット 28 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 475個入 - SAMTEC

Samtec QSE シリーズ高速アースプレーンソケットは、1 列に 14 ピン、1 リードスタイルで構成されています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。差動ペア列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパ

仕様●入数:1リール(475個入り)●極数:28●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速アース面ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QSE●シリーズ番号:QSE-014-01-L-D-DP-A-K-TR●コード番号:227-1525アズワン品番65-7616-91内容量1セット(475個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66700709QSE-014-01-L-D-DP-A-K-TR
466,000
459,800
505,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする