曜日別特売

ピンヘッダ 32極 2.54mm 1列 1袋 100個入

ピンヘッダ 32極 2.54mm 1列 1袋 100個入 - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール取り付け 1 列ピンヘッダコネクタは、2.54 mm ピッチです。この基板対基板ピンヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトで構成されています。ピン:32 長さ =81.28 mm 1 次 -2 次間耐電圧:500 V

仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-3152アズワン品番65-7701-40内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6670108661303218521
85,800
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする