ボールベアリング180mm280mm6036 M/C3

ボールベアリング180mm280mm6036 M/C3 - SKF(日本エスケイエフ)

SKF Ball Bearing, 180 mm ID, 280 mm OD - 6036 M/C3 Looking for an energy-efficient bearing to support fast-rotating mechanical components The low-friction design of this deep-groove ball bearing from SKF reduces power use and cuts down on noise
It als

仕様●内径:180mm●外径:280mm●レース幅:46mm●エンドタイプ:オープン●静定格荷重:200000N●動定格荷重:190000N●コード番号:207-6941アズワン品番65-7932-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667030196036 M/C3
328,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする