サンコーインダストリー
GT-CAP SA 8 X 20 8本入
寸法(mm)d:M8
ねじ長さ(mm):20
ねじ長さ(mm):20
強度区分 ボルト 12.9
硬度 ワッシャー HRC37~45
強度区分10.9は、GT-S CAP(A0-00-9S00)
仕様
●材質/仕上:ボルト:SCM435●材質/仕上:ワッシャー:特殊バネ鋼●材質/仕上:表面処理:黒色酸化皮膜●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:371-8642
アズワン品番
67-1766-32
内容量
1パック(8本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66703868
A0-00-GTSA-0080-0200-00-8
¥
956
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください