曜日別特売

エアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズ

エアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズ - エスコエアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズ - エスコエアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズ - エスコエアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズ - エスコエアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズ - エスコ

様々な金属に対応し、プロが選べる切断能力を発揮。効率的な作業を実現する"PFC機能"、スタート楽々な"パイロットアーク"、トリガにはカバーを付けた"安全トーチ"を採用。

仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/4.0mm ステンレス/3.0mm アルミニウム/2.0mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.3kVA●本体サイズ:151(W)×471(W)×251(H)mm●重量:8.3kg●必要エアー圧:0.35~0.45MPa●エアー流量:50L/min●コード長:トーチ/4m アース/3m 電源/3m●付属品:トーチケーブル/4m アースケーブル/3m 電源ケーブル/3m 2P-100Vアダプタ×1個 電極×1個 チップ×1個 スパナ×1個 100Vプラグ(接地2P-125V-15A)×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:パイロットアーク●電源100V23A使用の場合、軟鋼4.0mm(最大)まで良好切断●わずか8.3kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付アズワン品番65-9248-62内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66704796EA315SG-2
オープン
112,000
123,200(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアプラズマ切断機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする