ストレートマイタギヤ

ストレートマイタギヤ - 協育歯車ストレートマイタギヤ - 協育歯車

品番末尾は、歯部高周波焼入済みです。
一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。

仕様●モジュール:2.5●歯数:20●基準円直径(mm):Φ50●組立距離(mm):48●穴径(mm):Φ20●取付ねじM:2-M5●取付ねじls:9.5●全長(mm):32.06●歯幅(mm):11.1●ハブ外径dh(mm):Φ42●ハブ長さlh(mm):19●歯車精度:JIS B 1704 3級(歯部高周波焼入品:4級)●圧力角:20°●高周波焼入れ●材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。●相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。●材質/仕上:機械構造用炭素鋼(S45C)●セット内容/付属品:キー材とセットスクリューが各1個付いてます。●原産国:日本●コード番号:160-5220アズワン品番67-2341-18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66708077M2.5S 20#4820H
3,750
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする