曜日別特売

ボールベアリング15mm35mm 深溝

ボールベアリング15mm35mm 深溝 - NSK(日本精工)

NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対す

仕様●内径:15mm●外径:35mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:11mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:3750N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:7650 N, 8000 N●コード番号:192-9850アズワン品番65-8020-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667090306202VVCM
870
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする