同軸コネクタ ジャック 基板取付 1袋 5個入

同軸コネクタ ジャック 基板取付 1袋 5個入 - AMPHENOL

Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャックです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるため

仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●シリーズ:A-2JA●コード番号:220-5553アズワン品番65-7716-06内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66709599A-2JA
1,210
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする