エアレギュレータ 20AGシリーズ G 1/2

エアレギュレータ 20AGシリーズ G 1/2 - NORGREN

IMI Norgren 20AG シリーズ高流量圧力レギュレータは、空気駆動装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。この高流量圧力レギュレータは、優れた安定性で高い性能を保証します。彼らにはラーがある亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 圧縮空気 幅広い用途に対応

仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.2バール●最高流出圧力:8バール●最高流入圧力:28バール●メーカーシリーズ:20AG●コード番号:218-0143アズワン品番65-7906-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6671178720AG-X4G-PH103
128,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする